Startseite

PERRY - PER1TMTE076 TERMOSTATO 2 DIN -20G +40G C

KopierenKopieren
PERRY - PER1TMTE076 TERMOSTATO 2 DIN -20G +40G C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sensortyp - Fernfühler

  • Kontaktausführung - Wechsler

  • Einstellbereich Komfort - -20...40 °C

  • Ausführung - analog

  • Textführung im Display - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108070039

Artikelnummer

PER1TMTE076

Herstellernummer

1TMTE076

Hersteller

PER

Sensortyp:

Fernfühler

Kontaktausführung:

Wechsler

Einstellbereich Komfort:

-20...40 °C

Ausführung:

analog

Textführung im Display:

nein

Eingang für Zeitprogramm:

nein

Schalt-Nennstrom bei 230 V, nicht potentialfrei:

16 A

Schutzart (IP):

IP30

Breite in Teilungseinheiten:

2

Termostato elettronico -20/+40°C modulare 2 DIN Alimentazione 230V a.c. – 50Hz Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 16(3)A/250Vc.a. Funzionamento ON/OFF con differenziale fisso 1°C •Scala graduata con indice di regolazione •Livelli di temperatura 1 con regolazione continua •Ingresso sonda remoto • Campo regolazione -20°C / +40°C • LED indicazione stato relè • LED indicazione sonda guasta. Dimensioni (LxPxH) 35 x 60 x 128.