Startseite

PERRY - PER1TPTE046 TERMOSTATO ELETTRONICO 74X74 ON-OFF - 1TPTE046

KopierenKopieren
PERRY - PER1TPTE046 TERMOSTATO ELETTRONICO 74X74 ON-OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Montageart - Aufputz/Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Max. Kontaktbelastung - 5 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8019108050178

Artikelnummer

PER1TPTE046

Herstellernummer

1TPTE046

Hersteller

PER

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Montageart:

Aufputz/Unterputz

Farbe:

weiß

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Messbereich:

5...30 °C

Mit Display:

nein

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Temperatur ablesbar:

ja

Differenz verstellbar:

nein

Bedienung:

Dreh

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Breite:

74 mm

Höhe:

74 mm

Tiefe:

36 mm

Termostato ambiente, marca PERRY ELECTRIC S.R.L., modello PER1TPTE046 - TERM. ELET. 74 X 74 DEV. INT. ON-OF