Startseite

PERRY - PER1TPTE502B TERMOSTATO ZEFIRO PARETE ON-OFF

KopierenKopieren
PERRY - PER1TPTE502B TERMOSTATO ZEFIRO PARETE ON-OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Montageart - Aufputz/Unterputz

  • Farbe - sonstige

  • Max. Kontaktbelastung - 8 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108050550

Artikelnummer

PER1TPTE502B

Herstellernummer

1TPTE502B

Hersteller

PER

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Montageart:

Aufputz/Unterputz

Farbe:

sonstige

Max. Kontaktbelastung:

8 A

Mit Display:

nein

Differenzwert:

0.4...0.4 K

Differenz verstellbar:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Bedienung:

Dreh

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Breite:

120 mm

Höhe:

81 mm

Tiefe:

27.5 mm

Termostato elettronico con sonda a pavimento serie "ZEFIRO"colore Bianco. Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz. Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 8(2)A/250Vc.a. Funzionamento ON/OFF con differenziale fisso 0.4°C. Comando ON/OFF. Regolazione temperatura su scala graduata con indice meccanico set-point. Livelli di temperatura 1 con regolazione continua. Installazione a parete e/o semincasso. Ingresso remoto per riduzione notturna -4°C sul valore di set-point. Set-point con blocco meccanico temperatura. LED indicazione stato relè. LED indicazione stato OFF prodotto. Campo di regolazione 0 +60°C. Dimensioni (LxPxH) 120 x 27.5 x 81