Startseite

PERRY - PER1TPTE526B TERMOSTATO ELETTRONICO 3VCC T-SCREEN - 1TPTE526B

KopierenKopieren
PERRY - PER1TPTE526B TERMOSTATO ELETTRONICO 3VCC T-SCREEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz/Unterputz

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Max. Spannung der Kontakte - 3 V

  • Breite - 120 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8019108050734

Artikelnummer

PER1TPTE526B

Herstellernummer

1TPTE526B

Hersteller

PER

Montageart:

Aufputz/Unterputz

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP30

Max. Spannung der Kontakte:

3 V

Breite:

120 mm

Höhe:

82 mm

Tiefe:

27.6 mm

Termostato digitale 3V serie “ZEFIRO” TOUCH SCREEN colore bianco. Alimentazione 3V – 2x1.5V AA alkaline. Display Lcd retroilluminato TOUCH SCREEN. Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 5(3)A/250Vc.a. Funzionamento ON/OFF con differenzialeregolabile da 0.2 – 1.2°C o modulante con periodo di controllo da 7-20 min. Livelli temperatura 2 + antigelo. Temperatura regolabile per set di 0.1°C. Ingresso comando telefonico. Retroilluminazione temporizzata. Indicazione stato rele. Comando EST/INV. Correzione t rilevamento in funzione posizionamento del prodotto. Montaggio a parete e/o semincasso. Campo di regolazione 5 - 37,7°C. Dimensioni (LxPxH) 120 x 27.6 x 82