PHOENIX CONTACT - PHC0200046 FBI 4- 8 PONTICELLO PER MORSETTO - 0200046

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 4
Rastermaß - 8 mm
Farbe - sonstige
Montageart - schraubbar
Packung
10 ST
EAN
4017918253530
Artikelnummer
PHC0200046
Herstellernummer
0200046
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
sonstige
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Feste Brücke, Rastermaß: 8 mm, Polzahl: 4, Farbe: silberfarben


