PHOENIX CONTACT - PHC0201142 EB 3- 6 PONTICELLO PETTINE FRONTALE - 0201142

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 32 A
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - grau
Packung
100 ST
EAN
4017918098865
Artikelnummer
PHC0201142
Herstellernummer
0201142
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
32 A
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Einlegebrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 3, Farbe: grau


