PHOENIX CONTACT - PHC0201155 EB 2- 6 PONTICELLO PETTINE FRONTALE - 0201155

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 32 A
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - grau
Packung
100 ST
EAN
4017918098278
Artikelnummer
PHC0201155
Herstellernummer
0201155
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
32 A
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Einlegebrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau


