Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0201278 FBI 3-15 PONTICELLO FISSO TRASVERSALE - 0201278

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0201278 FBI 3-15 PONTICELLO FISSO TRASVERSALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 3

  • Bemessungsstrom In - 150 A

  • Rastermaß - 15 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918099077

Artikelnummer

PHC0201278

Herstellernummer

0201278

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

3

Bemessungsstrom In:

150 A

Rastermaß:

15 mm

Farbe:

sonstige

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

1000 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Feste Brücke, Rastermaß: 15 mm, Polzahl: 3, Farbe: silberfarben