Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0201317 FBI 3-20 PONTICELLO FISSO TRASVERSALE - 0201317

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0201317 FBI 3-20 PONTICELLO FISSO TRASVERSALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 3

  • Bemessungsstrom In - 150 A

  • Rastermaß - 20 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918098919

Artikelnummer

PHC0201317

Herstellernummer

0201317

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

3

Bemessungsstrom In:

150 A

Rastermaß:

20 mm

Farbe:

sonstige

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

1000 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Feste Brücke, Rastermaß: 20 mm, Polzahl: 3, Farbe: silberfarben