Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0201362 EB 2-25/UKH PONTICELLO PETTINE FRONTALE - 0201362

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0201362 EB 2-25/UKH PONTICELLO PETTINE FRONTALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Rastermaß - 25 mm

  • Farbe - grau

  • Montageart - schraubbar

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918098018

Artikelnummer

PHC0201362

Herstellernummer

0201362

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Rastermaß:

25 mm

Farbe:

grau

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Einlegebrücke, Rastermaß: 25 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau