PHOENIX CONTACT - PHC0201388 EB 2-31/UKH PONTICELLO PETTINE FRONTALE - 0201388

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 232 A
Rastermaß - 31 mm
Farbe - grau
Packung
10 ST
EAN
4017918098568
Artikelnummer
PHC0201388
Herstellernummer
0201388
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
232 A
Rastermaß:
31 mm
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
nein
Bemessungsspannung:
1000 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Einlegebrücke, Rastermaß: 31 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau


