PHOENIX CONTACT - PHC0201401 EB 2-36/UKH PONTICELLO PETTINE FRONTALE - 0201401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 320 A
Rastermaß - 36 mm
Farbe - grau
Packung
10 ST
EAN
4017918098216
Artikelnummer
PHC0201401
Herstellernummer
0201401
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
320 A
Rastermaß:
36 mm
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
nein
Bemessungsspannung:
1000 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Einlegebrücke, Rastermaß: 36 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau


