Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0201414 EB 3-36/UKH PONTICELLO PETTINE FRONTALE - 0201414

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0201414 EB 3-36/UKH PONTICELLO PETTINE FRONTALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 3

  • Rastermaß - 36 mm

  • Farbe - grau

  • Montageart - schraubbar

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918098940

Artikelnummer

PHC0201414

Herstellernummer

0201414

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

3

Rastermaß:

36 mm

Farbe:

grau

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Einlegebrücke, Rastermaß: 36 mm, Polzahl: 3, Farbe: grau