Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0201812 FBI 3-20-EX PONTICELLO FISSO TRASVERSAL - 0201812

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0201812 FBI 3-20-EX PONTICELLO FISSO TRASVERSAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 3

  • Farbe - sonstige

  • Isoliert - nein

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918153496

Artikelnummer

PHC0201812

Herstellernummer

0201812

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

3

Farbe:

sonstige

Isoliert:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Feste Brücke, Polzahl: 3, Farbe: silberfarben