Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0203069 D-SSK 116 KER PIASTRA TERMINALE - 0203069

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0203069 D-SSK 116 KER PIASTRA TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - weiß

  • Stärke - 5.5 mm

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918098704

Artikelnummer

PHC0203069

Herstellernummer

0203069

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

weiß

Stärke:

5.5 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Abschlussdeckel, Länge: 38 mm, Breite: 4,2 mm, Farbe: grau, Isolationsstoff: Keramik