PHOENIX CONTACT - PHC0203247 FB 10-10-EX PONTICELLO FISSO TRASVERSALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Rastermaß - 10 mm
Farbe - sonstige
Montageart - schraubbar
Packung
10 ST
EAN
4017918098711
Artikelnummer
PHC0203247
Herstellernummer
0203247
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Rastermaß:
10 mm
Farbe:
sonstige
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Feste Brücke, Rastermaß: 10 mm, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben


