PHOENIX CONTACT - PHC0203276 FBI 10-10 PONTICELLO FISSO TRASVERSALE - 0203276

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 76 A
Rastermaß - 10.2 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4017918098506
Artikelnummer
PHC0203276
Herstellernummer
0203276
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
76 A
Rastermaß:
10.2 mm
Farbe:
sonstige
Montageart:
sonstige
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Feste Brücke, Rastermaß: 10,2 mm, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben


