Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0203438 FBI 2- 6 PONTICELLO FISSO TRASVERSALE - 0203438

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0203438 FBI 2- 6 PONTICELLO FISSO TRASVERSALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Rastermaß - 6 mm

  • Farbe - sonstige

  • Montageart - schraubbar

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918104122

Artikelnummer

PHC0203438

Herstellernummer

0203438

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Rastermaß:

6 mm

Farbe:

sonstige

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Feste Brücke, Rastermaß: 6 mm, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben