PHOENIX CONTACT - PHC0203483 FBI 2-10 PONTICELLO FISSO TRASVERSALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Rastermaß - 10 mm
Farbe - sonstige
Montageart - schraubbar
Packung
10 ST
EAN
4017918104115
Artikelnummer
PHC0203483
Herstellernummer
0203483
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Rastermaß:
10 mm
Farbe:
sonstige
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Feste Brücke, Rastermaß: 10 mm, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben


