PHOENIX CONTACT - PHC0301505 ISSBI 10- 6 PONTICELLO APRIBILE SUPPORT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 30 A
Rastermaß - 6 mm
Farbe - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4017918000226
Artikelnummer
PHC0301505
Herstellernummer
0301505
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
30 A
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
sonstige
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Brücke, Rastermaß: 6 mm, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben


