PHOENIX CONTACT - PHC0301521 ISSBI 10-10 PONTICELLO APRIBILE SUPPORT - 0301521

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 52 A
Rastermaß - 10 mm
Farbe - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4017918000233
Artikelnummer
PHC0301521
Herstellernummer
0301521
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
52 A
Rastermaß:
10 mm
Farbe:
sonstige
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
600 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Brücke, Rastermaß: 10 mm, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben


