PHOENIX CONTACT - PHC0301547 KSS 6 SPINA DI CORTOCIRCUITO - 0301547

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Rastermaß - 6 mm
Farbe - schwarz
Montageart - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4017918000257
Artikelnummer
PHC0301547
Herstellernummer
0301547
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
schwarz
Montageart:
sonstige
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Kurzschlussstecker, Rastermaß: 6 mm, Polzahl: 2, Farbe: schwarz


