Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0305174 FB 10- GSK/S PONTICELLO FISSO TRASVERSAL - 0305174

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0305174 FB 10- GSK/S PONTICELLO FISSO TRASVERSAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Rastermaß - 8.2 mm

  • Farbe - sonstige

  • Montageart - schraubbar

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918000769

Artikelnummer

PHC0305174

Herstellernummer

0305174

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Rastermaß:

8.2 mm

Farbe:

sonstige

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Feste Brücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben