PHOENIX CONTACT - PHC0310020 D-URTK PIASTRINA TERMINALE - 0310020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0
Packung
50 ST
EAN
4017918001056
Artikelnummer
PHC0310020
Herstellernummer
0310020
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Deckel, Länge: 72 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 41,5 mm, Farbe: grau


