Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0310224 ATS-RTK PIASTRA SEPARATORE GRANDE - 0310224

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0310224 ATS-RTK PIASTRA SEPARATORE GRANDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - grau

  • Stärke - 0.8 mm

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918001131

Artikelnummer

PHC0310224

Herstellernummer

0310224

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

grau

Stärke:

0.8 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Abteilungstrennplatte, Länge: 97,5 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 45,8 mm, Farbe: grau