PHOENIX CONTACT - PHC0311139 ATP-URTK/SP PIASTRA SEPARATORE GRANDE - 0311139

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - grau
Stärke - 2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0
Packung
10 ST
EAN
4017918001322
Artikelnummer
PHC0311139
Herstellernummer
0311139
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Abteilungstrennplatte, Länge: 99 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 64 mm, Farbe: grau


