Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0311171 FB 10- RTK/S PONTICELLO FISSO TRASVERSAL - 0311171

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0311171 FB 10- RTK/S PONTICELLO FISSO TRASVERSAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Bemessungsstrom In - 45 A

  • Rastermaß - 8.2 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918001353

Artikelnummer

PHC0311171

Herstellernummer

0311171

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Bemessungsstrom In:

45 A

Rastermaß:

8.2 mm

Farbe:

sonstige

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

nein

Bemessungsspannung:

400 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Schraubbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben