PHOENIX CONTACT - PHC0311236 SB 2-RTK/S PONTICELLO APRIBILE 2 POLI - 0311236

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 57 A
Rastermaß - 8.2 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4017918001360
Artikelnummer
PHC0311236
Herstellernummer
0311236
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
57 A
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
sonstige
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
nein
Bemessungsspannung:
400 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Schaltbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben


