PHOENIX CONTACT - PHC0313085 UGSK/S + GS MORSETTO SEZIONABILE TRASVER - 0313085

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 41 A
Farbe - grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...10 mm²
Packung
50 ST
EAN
4017918001681
Artikelnummer
PHC0313085
Herstellernummer
0313085
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
41 A
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...10 mm²
Montageart:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
500 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
8.2 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Tiefe:
61 mm


