Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0360012 SB 2-URTK/SP PONTICELLO APRIBILE 2 POLI - 0360012

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0360012 SB 2-URTK/SP PONTICELLO APRIBILE 2 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Rastermaß - 8.2 mm

  • Farbe - sonstige

  • Montageart - schraubbar

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918001742

Artikelnummer

PHC0360012

Herstellernummer

0360012

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Rastermaß:

8.2 mm

Farbe:

sonstige

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Schaltbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben