PHOENIX CONTACT - PHC0360025 SB 4-URTK/SP PONTICELLO APRIBILE BLOCCO - 0360025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 4
Rastermaß - 8.2 mm
Farbe - sonstige
Montageart - schraubbar
Packung
10 ST
EAN
4017918001759
Artikelnummer
PHC0360025
Herstellernummer
0360025
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
sonstige
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Schaltbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 4, Farbe: silberfarben


