Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0501059 SSK 0525 KER-EX MORSETTI PER CONDUTTORE - 0501059

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0501059 SSK 0525 KER-EX MORSETTI PER CONDUTTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Farbe - sonstige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...4 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918002480

Artikelnummer

PHC0501059

Herstellernummer

0501059

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

24 A

Farbe:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...4 mm²

Montageart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...1.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

690 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Keramik

Breite:

6.2 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

38 mm

Kompakte Bauform. Montage auf G-Tragschiene NS 32.