Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0505055 SSK 135 KER-EX MORSETTI PER CONDUTTORE - 0505055

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0505055 SSK 135 KER-EX MORSETTI PER CONDUTTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1...25 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 101 A

  • Farbe - sonstige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1...35 mm²

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918002596

Artikelnummer

PHC0505055

Herstellernummer

0505055

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1...25 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

101 A

Farbe:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...35 mm²

Montageart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.75...16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

800 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Keramik

Breite:

15.3 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

53 mm

Montage auf G-Tragschiene NS 32. Kompakte Bauform.