Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0710277 DFK-MSTB 2,5/12-GF-5,08 PRESE PASSAPARET - 0710277

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0710277 DFK-MSTB 2,5/12-GF-5,08 PRESE PASSAPARET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 12

  • Kontaktausführung - Stift

  • Verbindungsart - Leiterplatte zu Kabel

  • Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm

  • Bemessungsstrom In - 12 A

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918005306

Artikelnummer

PHC0710277

Herstellernummer

0710277

Hersteller

PHC

Polzahl:

12

Kontaktausführung:

Stift

Verbindungsart:

Leiterplatte zu Kabel

Rastermaß der Kontakte:

5.08 mm

Bemessungsstrom In:

12 A

Steckverbinderausführung:

fester Steckverbinder

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

90° (vertikal nach oben)

Befestigungsart:

sonstige

Gehäusefarbe:

grün

Rastermaß der Anschlüsse:

5.08 mm

Bemessungsspannung:

320 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Länge des Pins:

9.3 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...-40 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Flansch

Art der Banderolierung:

ohne

Kabelanschluss auf der Geräteinnenseite ermöglicht flexible Positionierung der Wanddurchführung. Freie Wahl - fester Lötanschluss oder genormter Flachsteckanschluss. Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken. Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität.