PHOENIX CONTACT - PHC0711302 FBI 5-15 PONTICELLO FISSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 5
Rastermaß - 15 mm
Farbe - sonstige
Montageart - schraubbar
Packung
10 ST
EAN
4017918174101
Artikelnummer
PHC0711302
Herstellernummer
0711302
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Rastermaß:
15 mm
Farbe:
sonstige
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Feste Brücke, Rastermaß: 15 mm, Polzahl: 5, Farbe: silberfarben


