Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0711852 UKH 240 BU MORSETTO DI POTENZA - 0711852

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0711852 UKH 240 BU MORSETTO DI POTENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 70...240 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 415 A

  • Farbe - blau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 70...240 mm²

Packung

  • 3 ST

EAN

4017918885120

Artikelnummer

PHC0711852

Herstellernummer

0711852

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

70...240 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

415 A

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

70...240 mm²

Montageart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

35...95 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

70...185 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

36 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

100 mm

Großflächig beschriftbar.