Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0790462 OTTA 6-T-P/P MORSETTO COLLEGAMENTO A BU - 0790462

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0790462 OTTA 6-T-P/P MORSETTO COLLEGAMENTO A BU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.1...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss

  • Bemessungsstrom In - 36 A

  • Farbe - grau

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918005573

Artikelnummer

PHC0790462

Herstellernummer

0790462

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.1...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Bemessungsstrom In:

36 A

Farbe:

grau

Montageart:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Bolzenanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

800 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

11 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

69 mm

Trennklemme, mit Trennschieber und Prüfbuchsenschrauben zur Aufnahme von Prüfsteckern, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 36 A, Anschlussart: Bolzenanschluss, Länge: 69 mm, Breite: 11 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Nennspannung: 800 V