PHOENIX CONTACT - PHC0790491 OTTA 25-M6 MORSETTO COLLEGAMENTO A BULLO - 0790491

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In - 101 A
Farbe - grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 25...25 mm²
Packung
50 ST
EAN
4017918005603
Artikelnummer
PHC0790491
Herstellernummer
0790491
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5...25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In:
101 A
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25...25 mm²
Montageart:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
800 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
18 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
60 mm


