PHOENIX CONTACT - PHC0790527 OTTA 6-PE MORSETTI PER COND. DI TERRA - 0790527

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.1...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In - 41 A
Farbe - grün/gelb
Montageart - sonstige
Packung
50 ST
EAN
4017918005634
Artikelnummer
PHC0790527
Herstellernummer
0790527
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.1...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In:
41 A
Farbe:
grün/gelb
Montageart:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
800 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
12 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
43.5 mm


