Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0790530 OTTA 2,5 MORSETTO COLLEGAMENTO A BULLON - 0790530

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0790530 OTTA 2,5 MORSETTO COLLEGAMENTO A BULLON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.1...2.5 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5...2.5 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918005641

Artikelnummer

PHC0790530

Herstellernummer

0790530

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.1...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Bemessungsstrom In:

24 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5...2.5 mm²

Montageart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.1...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Bolzenanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

800 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

9 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

43.5 mm

Universalklemme mit Bolzenanschluss, Querschnitt: 0,1 mm² ... 2,5 mm², Breite: 9 mm, Farbe: grau