Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0790569 D-OTTA 2,5 PIASTRA TERMINALE - 0790569

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0790569 D-OTTA 2,5 PIASTRA TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 1.5 mm

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V2

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918005672

Artikelnummer

PHC0790569

Herstellernummer

0790569

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

1.5 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Abschlussdeckel, Länge: 43,5 mm, Breite: 1,5 mm, Höhe: 34,3 mm, Farbe: grau