Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800073 WML 3 (13X10)R ETICHETTE SEGNACAVI - 0800073

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800073 WML 3 (13X10)R ETICHETTE SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Aderdurchmesser - 2...3 mm

  • Kabeldurchmesser - 2...3 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356561860

Artikelnummer

PHC0800073

Herstellernummer

0800073

Hersteller

PHC

Ausführung:

Etikett

Aderdurchmesser:

2...3 mm

Kabeldurchmesser:

2...3 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Länge:

19 mm

Breite:

12.7 mm

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Die Kabelmarker-Etiketten tragen nicht auf, daher kann das Kabel auch nachträglich z. B. durch Kabelkanäle gezogen werden. Hochwertiges Beschriftungsbild, welches durch Thermotransferdruck erzeugt wird.