PHOENIX CONTACT - PHC0800235 EMLC (20X8)R YE ETICHETTE IN TESSUTO - 0800235

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Breite - 8 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356570787
Artikelnummer
PHC0800235
Herstellernummer
0800235
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Breite:
8 mm
Höhe:
20 mm
Ermöglicht das Kleben des Etiketts über Kanten und Rundungen.


