Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800290 WMS 3,2 (EX5)R SIGLATURA CAVI E CONDUTT. - 0800290

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800290 WMS 3,2 (EX5)R SIGLATURA CAVI E CONDUTT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 1...3 mm

  • Kabeldurchmesser - 1...3 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356625791

Artikelnummer

PHC0800290

Herstellernummer

0800290

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

1...3 mm

Kabeldurchmesser:

1...3 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Länge:

30000 mm

Breite:

5 mm

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing). MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531. CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing).