Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800292 WMS 6,4 (EX10)R SIGLATURA CAVI E CONDUTT - 0800292

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800292 WMS 6,4 (EX10)R SIGLATURA CAVI E CONDUTT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 2.1...6.4 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.1...6.4 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356625814

Artikelnummer

PHC0800292

Herstellernummer

0800292

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

2.1...6.4 mm

Kabeldurchmesser:

2.1...6.4 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Länge:

25000 mm

Breite:

10 mm

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531. UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing). CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing).