Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800293 WMS 9,5 (EX16)R SIGLATURA CAVI E CONDUTT - 0800293

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800293 WMS 9,5 (EX16)R SIGLATURA CAVI E CONDUTT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 3.2...9.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 3.2...9.5 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356625821

Artikelnummer

PHC0800293

Herstellernummer

0800293

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

3.2...9.5 mm

Kabeldurchmesser:

3.2...9.5 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Länge:

20000 mm

Breite:

16 mm

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing). UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing). MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531.