Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800294 WMS 12,7 (EX20)R SIGLATURA CAVI E CONDUT - 0800294

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800294 WMS 12,7 (EX20)R SIGLATURA CAVI E CONDUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 4.2...12.7 mm

  • Kabeldurchmesser - 4.2...12.7 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356625845

Artikelnummer

PHC0800294

Herstellernummer

0800294

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

4.2...12.7 mm

Kabeldurchmesser:

4.2...12.7 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Länge:

20000 mm

Breite:

20 mm

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing). MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531. CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing).