PHOENIX CONTACT - PHC0800295 WMS 19,1 (EX30)R SIGLATURA CAVI E CONDUT - 0800295

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 6.4...19.1 mm
Kabeldurchmesser - 6.4...19.1 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4046356625852
Artikelnummer
PHC0800295
Herstellernummer
0800295
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
6.4...19.1 mm
Kabeldurchmesser:
6.4...19.1 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
20000 mm
Breite:
30 mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531. UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing). CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing).


