Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800306 WMS 19,1 (EX30)R YE SIGLATURA CAVI E CON - 0800306

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800306 WMS 19,1 (EX30)R YE SIGLATURA CAVI E CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 6.4...19.1 mm

  • Kabeldurchmesser - 6.4...19.1 mm

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356626033

Artikelnummer

PHC0800306

Herstellernummer

0800306

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

6.4...19.1 mm

Kabeldurchmesser:

6.4...19.1 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Länge:

20000 mm

Breite:

30 mm

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing). MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531. UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing).