Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800325 WMS 12,7 (EX20)RL MAT. SIG. TERMORETRATT - 0800325

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800325 WMS 12,7 (EX20)RL MAT. SIG. TERMORETRATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 4.2...12.7 mm

  • Kabeldurchmesser - 4.2...12.7 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356625944

Artikelnummer

PHC0800325

Herstellernummer

0800325

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

4.2...12.7 mm

Kabeldurchmesser:

4.2...12.7 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Länge:

80000 mm

Breite:

20 mm

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531. CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing). UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing).